※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 18V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60695592
品番
SW-1805
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-18V ×2
仕様
一次二次間シールド付(E)
形状
BL
質量(kg)
0.68
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
60
電流(A)
0.5×2
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
54
寸法W(mm)
70
取付穴(mm)
Φ4.5×6.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)