アルテ
アルテの 施設用家具・備品
アルテの 病室用品
アルテの 識別・表示
ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
333×456
注文コード
60695760
品番
DR-A3-SV
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能
付属品
吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1
仕様
333×456
材質
フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
アズワン品番
7-6495-07
外形寸法(横×縦)(mm)
333×456
画面寸法(mm)
横280×縦403
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000