ドリテック
ドリテックの 健康器具・機器
ドリテックの 歩数計・活動量計
ウォーキングパートナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60696082
品番
H-233WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,186
販売価格(税別)
¥
1,078
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
身につけるだけですぐ使える
すぐ使えるカンタン操作
大きな画面、大きな数字で見やすい
便利なクリップ付
色
ホワイト
検出方式
振子式
質量(g)
約22
電源
アルカリボタン電池LR1130×1個
表示
(歩数)最小1歩〜最大99999歩
表示方式
液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×29×38
精度(%)
±3以内(振動試験機による)