福農産業
福農産業の 防鳥・防獣用品
福農産業の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
福農産業の ライト式(防獣ライト)
迷惑動物撃退ライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60698514
品番
GS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
対象動物
害獣
用途
迷惑動物対策に。防犯対策に
高さ(mm)
200
本体質量(g)
約140
頭部径(Φmm)
60