nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 持針器
メイヨーヘガール持針器 AE100シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
160mm
注文コード
60699095
品番
AE100/16
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
160mm
材質
ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)
全長(mm)
160
適合サイズ
縫合糸:3.0〜5.0
アズワン品番
8-416-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000