曜日別特売
77-0028 モダンフィットマットレス 77シリーズ ガマカ工業 60700355

77-0028 モダンフィットマットレス 77シリーズ ガマカ工業 60700355
77-0028 モダンフィットマットレス 77シリーズ ガマカ工業 60700355
77-0028 モダンフィットマットレス 77シリーズ ガマカ工業 60700355
77-0028 モダンフィットマットレス 77シリーズ ガマカ工業 60700355
77-0028 モダンフィットマットレス 77シリーズ ガマカ工業 60700355
77-0028 モダンフィットマットレス 77シリーズ ガマカ工業 60700355
77-0028 モダンフィットマットレス 77シリーズ ガマカ工業 60700355
77-0028 モダンフィットマットレス 77シリーズ ガマカ工業 60700355

モダンフィットマットレス 77シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60700355品番77-0028
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

身体に負担をかけずに眠ることが大切身体の各重心線が立ち姿勢に近い状態が理想。

仕様一体型タイプアイボリーサイズ幅97×長さ198×厚さ8cm材質(カバー)表面/ポリエステル70%・再生繊維(セルロース)30%、裏面/ポリエステル100% 、中身:ウレタンフォーム(THAWFIT(R))消臭、抗菌防臭アズワン品番60-3177-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする