曜日別特売
31008 ユニガーゼ 1セット 日昭産業 60700486

31008 ユニガーゼ 1セット 日昭産業 60700486
31008 ユニガーゼ 1セット 日昭産業 60700486

ユニガーゼ 1セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(40包×100枚)
仕様
7.5×7.5cm Yカット 100枚×40包入
注文コード
60700486
品番
31008
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

●吸水性・保水性に優れております。●清拭や環境整備クロスとして幅広くご使用頂けます。●AC・EOG滅菌が可能です。

アズワン品番
67-6646-65
不織布寸法(cm)
15×30
仕様
7.5×7.5cm Yカット 100枚×40包入
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00142000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする