ノーブランド
ノーブランドの 計測・測定機器
ノーブランドの 睡眠管理
呼吸検査用センサカニューラ T00シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
アズワン品番
8-4098-02
注文コード
60705709
品番
RМ180
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●鼻部は独自の特殊DIP成形で先端のノズルが柔らかくて短かいので、鼻奥の乾燥や装着時の圧迫感を軽減します。●機械側チューブ断面は星形形状ですので、キンク(折れ・潰れ)を起こしても完全閉塞を防ぎます。
仕様
180cm Mサイズ 子供用 1箱 20個入
材質
PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)
使用可能機種
オス型ルアーロック接続機種
アズワン品番
8-4098-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B2X10004TR0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
チューブ長さ(cm)
鼻部からの耳掛けチューブ/65cm、機械側太チューブ/50・180cm、断面星形形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000