小手術用多爪鈎 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番61-9228-27 注文コード60708615 品番TY-364B
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はアズワン品番・先端形状など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様4爪 鈍 幅9mm 全長17cm 幅(mm)9 全長17cm アズワン品番61-9228-27 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする