TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 鋭匙・鈎
小手術用多爪鈎 TYシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
61-9228-25
注文コード
60708631
品番
TY-363B
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・先端形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
3爪 鈍 幅7mm 全長17cm
幅(mm)
7
全長
17cm
アズワン品番
61-9228-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000