TY-360S 小扁平鈎 TY-360シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60708789

小扁平鈎 TY-360シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃27日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
61-9228-19
注文コード
60708789
品番
TY-360S
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
幅(mm)
3
全長
14cm
アズワン品番
61-9228-19
仕様
眼科用 幅3mm 深さ10mm 全長14cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする