曜日別特売
0132 制菌布団カバー 0132シリーズ 特殊衣料 60709638

0132 制菌布団カバー 0132シリーズ 特殊衣料 60709638
0132 制菌布団カバー 0132シリーズ 特殊衣料 60709638

制菌布団カバー 0132シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
オレンジチェック
内容量1枚注文コード60709638品番0132
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

●制菌効果を発揮する、制菌素材マルクリードを使用した寝具カバー。●繰り返し洗濯を行っても、制菌効果は衰えません。社団法人繊維評価技術協議会の試験に合格した、SEK表示許諾商品です。●接触皮膚障害試験、突然変異原性(AMES TEST)、経口毒性(LD50)など各種毒性テストに合格した抗菌剤を使用しています。●綿との混紡ですので、素肌にやさしい自然な風合いをもっています。

仕様オレンジチェックオレンジチェックサイズ150×210cm質量(g)850アズワン品番61-9623-12素材綿70%・制菌加工ポリエステル30%洗濯方法水温40度以下で洗濯可能。脱水、乾燥機可。漂白不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする