ノーブランド
ノーブランドの 手袋・マスク・感染予防
ノーブランドの 手袋 医療・検査用
放射線防護用手袋
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5双)
注文コード
60714276
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
●鉛フリーの放射線防護手袋です。
仕様
KPROGLOVE 7.0号 1箱 5双入
材質
ラテックス
厚さ(mm)
0.25
寸法(mm)
288
サイズ
7.0号
アズワン品番
8-5233-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001007
鉛当量(mmPb)
0.025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000