CoroMill(R) Plura 中荒加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60714595 品番1P341-0300-XA 1620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,990
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る
材質1620 刃数4 全長(mm)57 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする