エフスリィー
エフスリィーの ガーゼ
滅菌トリーゼP 12PLY×1枚 1ケース 100パック×6箱入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6箱×100パック)
注文コード
60714915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
●処置しやすい大きさに折り込んだガーゼを、1枚ずつ滅菌した商品です。
仕様
No.2 5×7.5cm
サイズ
5×7.5cm
アズワン品番
68-5087-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000