245311 滅菌尺角ガーゼ ブリスター AJ 長谷川綿行 60715116

245311 滅菌尺角ガーゼ ブリスター AJ 長谷川綿行 60715116
245311 滅菌尺角ガーゼ ブリスター AJ 長谷川綿行 60715116

滅菌尺角ガーゼ ブリスター AJ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50袋×2枚)
仕様
4つ折 2枚×50袋
注文コード
60715116
品番
245311
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

トレータイプの滅菌バッグに入っています。折り方で箱・滅菌バッグ等のカラーリングを分け誤開封を防ぎます。

アズワン品番
8-7692-12
仕様
4つ折 2枚×50袋
材質
綿100%
サイズ
300×300mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする