YDM
有窓鋭匙 レカミエ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
60715308
品番
83862/FB01S2
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
先端のリングは中空形状で刃が付いています手術時には病変・人体組織を除去することができますハンドル部内は中空構造となっており軽く操作しやすい設計です。
仕様
280mm
幅(mm)
匙:6
全長
280mm
先端形状
鋭
アズワン品番
61-3813-17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000637M101
一般的名称
JMDNコード:70942000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000