仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:連結金具REB69
セット内容(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN
取付埋込形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)32.2(200V時)
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5040
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
明るさ(Lm)5200
光色昼白色
明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵