サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
32
注文コード
60716826
品番
1P340-1800-XB
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
92
刃数
4
刃径(Φmm)
18
シャンク径(Φmm)
18
刃長(mm)
32
材質
1640