サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
注文コード
60716835
品番
1P340-2000-XB
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
104
刃数
4
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
材質
1640