サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
注文コード
60716905
品番
1P341-2000-XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,900
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
104
刃数
5
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
材質
1630