仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:自己点検リモコンRZB03
セット内容(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU20843WWAHTN
サイズ20形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)7.1(200V時)
本体質量(kg)2.8
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3500
電池7H15DB-S(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)108.4(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)770
認定番号型式:3AE-1074
明るさ(Lm)800
光色温白色
明るさFLR20形x1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-030
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵