CoroMill(R) Plura超硬エンドミル 鋼、鋳鉄高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)2 刃長(mm)7 注文コード60718743 品番2P340-0200-PB1630
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は刃径・刃長など82種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)57 刃径(Φmm)2 シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)7 材質1630
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする