仕様非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯、階段通路誘導灯兼用形
適合部品:連結金具REA48
セット内容(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN
取付直付形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)24.6(200V時)
本体質量(kg)1.8
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)141.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3470
認定番号型式:3CE-1089
明るさ(Lm)4000
光色昼白色
明るさFLR40形x2灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵