CoroMill(R) Plura超硬エンドミル ステンレス鋼、耐熱合金高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)12 注文コード60719084 品番2S340-1200-300-MA
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径など38種類から選べます 他の種類を見る
材質1640 刃数4 全長(mm)83 刃長(mm)26 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする