仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03
セット内容(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHZ
取付直付形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED高出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)20.9(200V時)
本体質量(kg)1.4
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
電池7H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)151.6(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3170
認定番号型式:3AE-1078
明るさ(Lm)3200
光色昼白色
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵