LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 注文コード60721258 品番MY-VC410632/W AHTN
参考基準価格(税別)¥120,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ裏板付タイプ 使用温度範囲(℃)5〜35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)179.5(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9750 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※Myシリーズクリーンルーム向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする