DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 物品棚/収納用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ツールボックス/ツールバッグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 帆布製
ジャンピングバケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60721590
品番
JPB-4242GY
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立!
現場でのごみの収集に
資材や道具の運搬・収納に!
折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質
本体:ポリエステル、スプリング:鋼材
質量(g)
1100
タイプ
Φ420mmタイプ
本体寸法(mm)
420×420×420
収納時寸法(mm)
本体:420×420×120
耐荷重N(kgf)
196(20)
関連資料:
(11.2MB)