DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 物品棚/収納用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ツールボックス/ツールバッグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 帆布製
ジャンピングバケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721599
品番
JPB-3131GY
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立!
現場でのごみの収集に
資材や道具の運搬・収納に!
折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質
本体:ポリエステル、スプリング:鋼材
質量(g)
650
タイプ
Φ310mmタイプ
本体寸法(mm)
310×310×310
収納時寸法(mm)
本体:310×310×120
耐荷重N(kgf)
98(10)
関連資料:
(11.2MB)