DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 物品棚/収納用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ツールボックス/ツールバッグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 帆布製
ジャンピングバケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60721608
品番
JPB-1517GY
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立!
現場でのごみの収集に
資材や道具の運搬・収納に!
折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質
本体:ポリエステル、スプリング:鋼材
質量(g)
200
タイプ
Φ150mmタイプ
本体寸法(mm)
150×150×170
収納時寸法(mm)
本体:150×150×120
耐荷重N(kgf)
49(5)
関連資料:
(11.2MB)