ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
くまのがっこう2wayラベルシール リネン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721705
品番
UNKG050
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
布製品はもちろん金属やプラスチックなどの幅広い素材にお名前付けが可能な商品です。
用途
布製ラベルシール
材質
綿 100%
質量(g)
6
奥行(mm)
1
縦(mm)
110
横(mm)
74