稲垣服飾
稲垣服飾の コピー用紙/ラベルシール
稲垣服飾の ラベル・シール
稲垣服飾の なまえシール
イーブイ&ピカチュウ くつの絵合わせコットンラベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60722001
品番
UNP1229
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
靴に貼って左右の履き間違いを防止、目印にもなるコットン素材のシールです。
用途
字が読めなくても左右が分かる
材質
綿 100%
質量(g)
7
奥行(mm)
1
縦(mm)
115
横(mm)
60