サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの 超硬リーマ
CoroReamer(R)435 超硬ソリッドリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
7.5
刃形
ストレート
注文コード
60722505
品番
435.B-0750-A1-XF H10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
刃径・刃形
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
材質
H10F
刃数
6
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.5
有効長(mm)
64
シャンク
ストレートシャンク