サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの 超硬リーマ
CoroReamer(R)435 超硬ソリッドリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
9.5
刃形
スパイラル
注文コード
60723214
品番
435.T-0950-A1-XF H10F
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
材質
H10F
刃数
6
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.5
有効長(mm)
80
シャンク
ストレートシャンク