仕様光束維持率:85%
質量(kg)6.7
取付埋込形(天井・壁埋込兼用形)
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。
タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)
切替方式シーン:昼〜朝夕〜夜のスケジュール制御可能
定格5〜100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5〜100%調光)・消灯(0%)
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)35.8(200V時)
平均演色評価数(Ra)85
周波数50Hz/60Hz
材質(フレーム)乳白アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時)
材質(枠)鋼板白色塗装仕上
光源寿命40000時間
光束(Lm)1600
埋め込み寸法(mm)300×620
材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)