青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形 □639 取付ボルト施工 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60725668 品番AZ-SK4002BM/5 AYZ
参考基準価格(税別)¥680,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

手元でお好みの空を選択設定、簡単操作

仕様光束維持率:85% 質量(kg)13.3 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。、無線照明制御機器と組合せてご使用ください。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼〜朝夕〜夜のスケジュール制御可能 定格5〜100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5〜100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)71.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)54.9(200V時) 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)3900 埋め込み寸法(mm)□639 材質(パネル)散乱:アクリルアクリル
注意
※断熱施工では使用できません。

※無線照明制御機器と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする