青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60725686 品番AZ-SK-W2602BM/5 AYZ
参考基準価格(税別)¥780,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

軒下空間に心地よさと新たな価値を

仕様光束維持率:85% 質量(kg)18.5 取付天井埋込形(軒下用) 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能 定格5〜100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5〜100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)54.4(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時) 材質(枠)ステンレス白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 埋め込み寸法(mm)□639 IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ) 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
注意
※断熱施工では使用できません。

※防雨形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。

※無線照明制御機器と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする