青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 本体のみ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60725711 品番AZ-VU2502BM/5 AYZ
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
仕様光束維持率:85% 質量(kg)12.7 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 形式壁埋込形 定格5〜100%連続調光形 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)62.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 構成器具本体 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時) 光源寿命40000時間 光束(Lm)2500 埋め込み寸法(mm)□636 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
注意
※必ず本体と枠を組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする