ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60725738 品番 EL-DA0/0(1014NM) AHZ
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。

仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)8.5(200V時) 定格連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 周波数50Hz/60Hz 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.3(200V時) 光源寿命40000時間 光束(Lm)1040 光色昼白色 明るさクラス100(FHT24形器具相当白熱電球100形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)枠/プラスチック白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠白色コーン、遮光15°
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする