仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)12.2(200V時)
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
周波数50Hz/60Hz
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)118.8(200V時)
光源寿命40000時間
光束(Lm)1450
光色電球色
明るさクラス150(FHT32形器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠白色コーン、遮光15°