ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60725799 品番 EL-DA0/0(1514NM) AHN
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。

仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)12.2(200V時) 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 周波数50Hz/60Hz 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)124.5(200V時) 光源寿命40000時間 光束(Lm)1520 光色昼白色 明るさクラス150(FHT32形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5) ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠白色コーン、遮光15°
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする