仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.7
タイプMILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)13.1(200V時)
定格無線調光5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
周波数50Hz/60Hz
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)115.2(200V時)
光源寿命40000時間
光束(Lm)1510
光色温白色
明るさクラス150(FHT32形器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)枠/プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠白色コーン、遮光15°