仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)12.2(200V時)
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
周波数50Hz/60Hz
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)86.8(200V時)
光源寿命40000時間
光束(Lm)1060
配光角度(°)20/中角
光色白色
明るさクラス150(FHT32形器具相当)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)55
材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°