質量(kg)1.5
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
材質(本体)アルミニウム
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-10〜40
シリーズGTシリーズ
消費電力(W)200V時:59.9
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100〜242
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:183.6
材質(アーム)鋼板
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)120・広角
光色昼白色
明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)11000
耐震性S2
モデルRGモデル