質量(kg)2.1
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10〜40
シリーズGTシリーズ
消費電力(W)200V時:82.5
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC200〜242
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)3000
材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:163.6
材質(アーム)鋼板
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光色電球色
明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)13500
耐震性S2
モデルSGモデル
配光タイプ広角