高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC100〜242 配光角度(°)60・中角 注文コード60726761 品番EL-GT15120N/M AHTN
参考基準価格(税別)¥146,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は定格電圧・配光角度・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル

質量(kg)2.1 取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10〜40 シリーズGTシリーズ 消費電力(W)200V時:82.6 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100〜242 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:193.7 材質(アーム)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)60・中角 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)16000 耐震性S2 モデルSGモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする