高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)200V時:83.3 注文コード60726788 品番EL-GT15122N/W AHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥101,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル

質量(kg)1.6 取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用 材質(本体)アルミニウム タイプ高効率タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜40 シリーズGTシリーズ 消費電力(W)200V時:83.3 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100〜242 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:192 材質(アーム)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)120・広角 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)16000 耐震性S2 モデルRGモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする