高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60726797 品番 EL-GT15123N/W AHTN
参考基準価格(税別)¥104,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル

質量(kg)1.6 取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用 材質(本体)アルミニウム タイプまぶしさ低減タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜40 シリーズGTシリーズ 消費電力(W)200V時:83.3 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100〜242 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(カバー)下面:ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:178.8 材質(アーム)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)114・広角 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)14900 耐震性S2 モデルRGモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする