三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60726806
品番
EL-GT15124N/W VHTN
参考基準価格(税別)
¥184,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.3
取付
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
材質(本体)
アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-25〜70(100V時は40度)
シリーズ
GTシリーズ
消費電力(W)
200V時:82.4
定格
固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)
AC100〜254
保護等級
IP20
機能
光源寿命お知らせ
色温度(K)
5000
使用環境
一般工場・倉庫
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
200V時:196.6
材質(アーム)
鋼板
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
16200
耐震性
S2
注意
※屋外、水気・湿度、塩害のある場所、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、冷蔵・冷凍倉庫、軒下、通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、常時振動のある場所(クレーン等)、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。