仕様公共施設形名:LSR2AM-170AHTJ・LSR2M-200AHTJ
質量(kg)2.2
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10〜40
シリーズGTシリーズ
消費電力(W)200V時:105.7
電源デジタルインターフェース搭載
定格初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)AC200〜242
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:193.9
材質(アーム)鋼板
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)60・中角
光色昼白色
明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)20500
耐震性S2
モデルSGモデル